岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーSブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461947
品番
19T41
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カーブレールをスムーズに走行します。
用途
レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合
ベンダー
トラスコ品番
363-0838
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.5MB)