小巻タイプです。
様々なシーで使用するステンレス製針金となります。小巻タイプがあるのが嬉しいです。
スタビライザーリンクのブーツを汎用品のブーツに交換した際に、オリジナルのリングが入らず針金止めにしました。適当に縛っても充分に固定できるので、こういった用途にも適しているなと思いました。
メッシュ鉄筋の結束に使用しているが、錆びずに長期間使用できる。
木枠にガットのように張って使ったが 思い道理にカットでき色んなカット幅の物を作って試行錯誤しながら楽しんでいる
昆布とり船の、アンカーシヤックル。ゆるみ止め、加工しやすい。
ステンレスの特徴は粘り硬く錆びないので素晴らしいです
ステンレス製なので錆びない強い遣りかえる事がないので後が楽です
0.25mmや0.2mmのものが欲しかったが、ないのでこれで妥協した。
貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。