ユニクロワイド金折

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 穴数4 寸法H(mm)75 注文コード39462333 品番TUWK-75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は穴数・寸法Hなど11種類から選べます 他の種類を見る

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。

寸法D(mm)75 寸法H(mm)75 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)5.0 穴数4 質量(g)150 用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 トラスコ品番381-8853 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462315
2018-07-02
用途:
自宅の棚や家具の補強など
不動産業

もしかすると個体差かもしれないが、直角に曲がっているわけではない可能性がある。取付時にご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
39462315
2013-06-12
用途:
板の補強

頑丈過ぎで過剰品質でした.こういう製品は実際にモノを見て購入するべきものですね.失敗です.

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする