ユニクロワイド棚受

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39462351 品番 TUWT100X200
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。

材質スチール 用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 トラスコ品番381-8951 質量(g)314 寸法H(mm)100 寸法D(mm)200 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 穴数5 使用ビス径(mm)4.1 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
Bar Robin 様 (サービス業)

穴の口径がちゃんと大きくて
意外に鋼板厚くて重く扱いが大変

対象商品:
39462351
2023-07-05
用途:
棚受け金物として使用

この形状の金具を棚受け金具として使用します。
強度的にも問題なさそうです。

対象商品:
39462385
2018-12-11
用途:
事務机の上に、モニターを2台置くための棚板受けに、棚受2個をコの字に連結して使用。
サービス業

棚板は幅900mm、奥行250mmを使用し、棚受間は600mmで取り付けた。

主観だが、モニター2台(およそ10kgくらい)の重量を充分持たしていると思う。

前に傾くことがあったので、別途、L型金物をコの字に連結した棚受の下部に取り付け、天板に挟み込み、傾き防止を行った。

対象商品:
39462367
2018-07-28
用途:
家具の固定
サービス業

丈夫でしっかりした作りです。設置も問題ありません。納品が一週間近くかかりましたが、もう少し短縮してもらうとありがたいです。

対象商品:
39462351
2017-05-24
用途:
支柱の軸受け
農・林・水産業

頑丈できれいです、値段はそれなりですが、もう少し安いものが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39462385
2016-02-01
用途:
タンスの固定
その他業種

部屋の壁にタンスを固定するのに使用、壁の木の部分よりタンスの上面が高く適当な長さかつ両面から皿子ねじが使える金具を探していてやっと見つかりました。タンスの高さに合わせて金具を取り付けた後タンスを嵌め込んで金具の上面からタンスを固定しました。金具の微妙な高さ調節が難しくて難儀しました。ねじ穴が少し長穴であったら良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする