穴の口径がちゃんと大きくて
意外に鋼板厚くて重く扱いが大変
棚板は幅900mm、奥行250mmを使用し、棚受間は600mmで取り付けた。
主観だが、モニター2台(およそ10kgくらい)の重量を充分持たしていると思う。
前に傾くことがあったので、別途、L型金物をコの字に連結した棚受の下部に取り付け、天板に挟み込み、傾き防止を行った。
丈夫でしっかりした作りです。設置も問題ありません。納品が一週間近くかかりましたが、もう少し短縮してもらうとありがたいです。
部屋の壁にタンスを固定するのに使用、壁の木の部分よりタンスの上面が高く適当な長さかつ両面から皿子ねじが使える金具を探していてやっと見つかりました。タンスの高さに合わせて金具を取り付けた後タンスを嵌め込んで金具の上面からタンスを固定しました。金具の微妙な高さ調節が難しくて難儀しました。ねじ穴が少し長穴であったら良かったです。