曜日別特売
TUTK45 ユニクロ特厚金折 TRUSCO 39462446

TUTK45 ユニクロ特厚金折 TRUSCO 39462446
TUTK45 ユニクロ特厚金折 TRUSCO 39462446
TUTK45 ユニクロ特厚金折 TRUSCO 39462446

ユニクロ特厚金折

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)45
内容量1個注文コード39462446品番TUTK45
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。

用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法D(mm)45寸法H(mm)45寸法W(mm)16材質スチールトラスコ品番381-8705質量(g)30穴径(Φmm)4表面処理ユニクロームメッキ仕上げ板厚(mm)3穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462403
2025-07-31
用途: 板の固定
みはし医院医療・福祉・介護関連業

木工工作をする時の板の固定に使いました。非常に頑丈で大きさも求めていたものだったので、安価に購入できてとても良かったです。

2025-07-29
用途: 木工工作
みはし医院医療・福祉・介護関連業

収納箱を自作するのに、少々大きめの板を固定する必要があり使用しました。非常に丈夫なので、安心して使えそうです。

対象商品 : 39462446
2025-06-25
用途: 家具などの固定に
建設業・工事業

強度、大きさ、共に丁度良いです。もう少し安価になるともっと使いやすいです!

対象商品 : 39462421
2023-01-15
用途: 補修部品として
その他業種

本来の用途ではありませんが、ボール盤のモーター交換にちょうど良いサイズなので購入。
厚みもあるので強度も十分で助かりました。

対象商品 : 39462455
2022-12-18
用途: 電路用Cチャンネルの補強に
製造業

45mmと違い、60mmは直ぐに手に入らぬ(ホムセンにも少ない)ところ、
短納期と品質対価格が有り難かった。

対象商品 : 39462446
2023-04-02
用途: 棚作成
BIKE AGE自動車・二輪車・自転車関連業

安いですが十分な強度があり安心しました。
他のサイズも買いました。

対象商品 : 39462421
2021-04-04
用途: テーブルの補強
その他業種

テーブルの補強に使用しました。思ったよりも強度があり助かりました。有り難う御座いました。

対象商品 : 39462455
2021-11-20
用途: 家具の転倒対策
農・林・水産業

安く購入でき、強度もまあまあなので、使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする