TYWS-12 スチール針金 小巻タイプ TRUSCO 39462525

 

TYWS-12 スチール針金 小巻タイプ TRUSCO 39462525
TYWS-12 スチール針金 小巻タイプ TRUSCO 39462525

スチール針金 小巻タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
線径(Φmm)1.20
長さ(m)25
内容量1巻注文コード39462525品番TYWS-12
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

小巻タイプです。

用途
園芸、農園、その他工作などに。
各種結束に。
長さ(m)25線径(Φmm)1.20トラスコ品番359-9710材質スチール(SWMGS-2)質量(g)222表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ番手18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462491
2018-12-26
用途: ノズル清掃等
個人のお客様

「スチール針金」という名称にだまされました.これは軟鉄であって鋼鉄 (スチール) ではありません.容易にまげられるだけでなく,焼き入れできないことも確認しました.実物の品名は「針金」とだけ書いてあります.

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 39462482
2017-12-14
用途: 試作品の作成のため
製造業

内径0.5mmのテフロンチューブやシリコンチューブに通して使用します。
0.3mmより細いものがあれば欲しいです。
(0.25mmや0.2mmのもの)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39462516
2016-05-11
用途: 補修

使い安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
1が参考にしています
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする