曜日別特売
NV081 ナイロン線 透明 光 39462586

NV081 ナイロン線 透明 光 39462586
NV081 ナイロン線 透明 光 39462586

ナイロン線 透明

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.8
長さ(m)20
内容量1個注文コード39462586品番NV081
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

透明性が高く、軽量で強く、サビません。

用途
吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
長さ(m)20線径(Φmm)0.8トラスコ品番362-1383材質ナイロン質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 鳩避け対策
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

鳩が巣を作ろうと枝を咥えて出入りしていたので、予防策として、出入りしていた個所に、ナイロン線を2本平行に張ってみました。結果、入れなくなったため、諦めたようです。

1が参考にしています
対象商品 : 39462577
2023-12-03
用途: 宣伝ポスター用その他、ちょっとした縛り物に使用中

太さがちょうどいい縛りやすいし、途中でちぎれたりしないので安心して使える細すぎないので、使用する際にノーストレスで設置できるので大変便利している。ホームセンターにはこれ以上細い商品ばかりで困っていたので購入。

対象商品 : 39462577
2022-05-15
用途: 工場の現場ハウス清掃

目立たないので、人の目が気にならなくてとても良いと感じました。

対象商品 : 39462595
2020-03-26
用途: 頑丈なうえに目立たないのがGOOD!!
千駄木72クラブ合同会社その他業種

インドアゴルフ練習場をやっておりますが、スクリーンの手前にメッシュ的を貼るにあたり、最初はグレーのロープ紐を使ってましたが、こちらの商品を見つけて使用したところ、まずは色が透明で目立たない点は素晴らしいですが、ロープ紐より頑丈で切れた事は一度もありません。(紐はボールがあたるとケバケバになってしまいやがて切れる)
硬さがあるので結ぶのに苦労しますが、ペンチが2本あったらしっかり結べます。

対象商品 : 39462586
2019-10-07
用途: 靴底を縫う針として
サービス業

特に問題有りません。丁度良い硬さです。この糸に松脂で滑り止めを施し麻糸を巻き付け底付けを行います。
いのししのヒゲより圧倒的に安いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39462586
2017-05-27
用途: 樹脂部品の補修、固定に

20mあれば一生ものかと思ったら使い切りました。
接着やボルト止めが困難な樹脂も、穴を開けてテグスで*縫う*ことで強固に固定できる場合があります。

対象商品 : 39462577
2015-03-13
用途: 防犯用に使用

野外設置物の盗難防止用に使用しています。ハサミがあれば容易に切れますが手で切る事は短時間では無理な強度を持っており、それなりに防犯に役立っています。

対象商品 : 39462586
2014-12-08
用途: ビニールカーテンの補修

1.25の電線圧着スリーブで上手いこと圧着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする