鳩が巣を作ろうと枝を咥えて出入りしていたので、予防策として、出入りしていた個所に、ナイロン線を2本平行に張ってみました。結果、入れなくなったため、諦めたようです。
太さがちょうどいい縛りやすいし、途中でちぎれたりしないので安心して使える細すぎないので、使用する際にノーストレスで設置できるので大変便利している。ホームセンターにはこれ以上細い商品ばかりで困っていたので購入。
インドアゴルフ練習場をやっておりますが、スクリーンの手前にメッシュ的を貼るにあたり、最初はグレーのロープ紐を使ってましたが、こちらの商品を見つけて使用したところ、まずは色が透明で目立たない点は素晴らしいですが、ロープ紐より頑丈で切れた事は一度もありません。(紐はボールがあたるとケバケバになってしまいやがて切れる)
硬さがあるので結ぶのに苦労しますが、ペンチが2本あったらしっかり結べます。
特に問題有りません。丁度良い硬さです。この糸に松脂で滑り止めを施し麻糸を巻き付け底付けを行います。
いのししのヒゲより圧倒的に安いので助かります。
20mあれば一生ものかと思ったら使い切りました。
接着やボルト止めが困難な樹脂も、穴を開けてテグスで*縫う*ことで強固に固定できる場合があります。
野外設置物の盗難防止用に使用しています。ハサミがあれば容易に切れますが手で切る事は短時間では無理な強度を持っており、それなりに防犯に役立っています。