ワンタッチプラフック(100本入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) ブロンズ トラスコ品番381-3681 注文コード39462701 品番32476
参考基準価格(税別)¥2,762 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。

ブロンズ 寸法A(mm)15 長さL(mm)21 下穴径(Φmm)5.5 用途波板とアングルや母屋材の接合に。 トラスコ品番381-3681 材質ポリアセタール共重合体 高さ(mm)(スポンジ)7 質量(g)220 外径(Φmm)(亀座)19.3 太さ(mm)(ボルト)4.2 スポンジ径(Φmm)19.4
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462726
2021-05-19
用途:
自宅カーポートのポリカーボネイト屋根板の交換、押さえとして
有限会社谷商店 様 (卸売・小売業)

ワンタッチで波板を押さえ固定することができ作業が短時間で力もいらず、楽に早く仕上げることができました。

対象商品:
39462717
2020-09-05
用途:
カーポートの波板補修

使いやすかったのでまたこの次も注文したいとおもった。

対象商品:
39462692
2020-06-08
用途:
庇屋根の張替え
その他業種

押し込むだけでビニールトタンが留める事が出来満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする