曜日別特売
10102280 ワンタッチプラフック (10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462753

10102280 ワンタッチプラフック (10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462753
10102280 ワンタッチプラフック (10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462753

ワンタッチプラフック (10本入)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番381-3703
内容量1袋(10本)注文コード39462753品番10102280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。

用途
波板の取り付けに。
寸法A(mm)15..5外径(Φmm)(亀座)19.3質量(1箱あたり)(g)22トラスコ品番381-3703質量(g)22長さL(mm)19材質ポリアセタール共重合体高さ(mm)(スポンジ)7太さ(mm)(ボルト)4.2スポンジ径(Φmm)19.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462796
2015-12-19
用途: 波板固定
個人のお客様

エクステリアメ-カ-品に比べて黒いスポンジが硬い。同じ長さでも硬いのでつぶれなく波板がゆがむ。なじめば良いのかも?少し高くてもメ-カ-品の方が良いかも?耐久性はまだわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする