※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10102282 ワンタッチプラフック (10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462796 10102282 ワンタッチプラフック (10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39462796

ワンタッチプラフック (10本入)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 39462796 品番 10102282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。

寸法A(mm)15..5 外径(Φmm)(亀座)19.3 質量(1箱あたり)(g)23 トラスコ品番381-3720 質量(g)23 長さL(mm)23 用途波板の取り付けに。 材質ポリアセタール共重合体 高さ(mm)(スポンジ)7 太さ(mm)(ボルト)4.2 スポンジ径(Φmm)19.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462796
2015-12-19
用途:
波板固定
個人のお客様

エクステリアメ−カ−品に比べて黒いスポンジが硬い。同じ長さでも硬いのでつぶれなく波板がゆがむ。なじめば良いのかも?少し高くてもメ−カ−品の方が良いかも?耐久性はまだわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする