曜日別特売
V15C13RHX-95 コンビネーション制御ピストンポンプ ダイキン工業 39462841

コンビネーション制御ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
吐出量(L/min)(1800回転)4.5~26.6
内容量1台注文コード39462841品番V15C13RHX-95
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。

最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9733質量(kg)17.6種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168×284×218定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)68吐出量(L/min)(1800回転)4.5~26.6使用流体石油系作動油吐出口径G1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする