※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーション制御ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39462857 品番 V15C13RJBX-95
参考基準価格(税別)¥364,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。

最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-9741 質量(kg)19.3 種類ピストンポンプ 外形寸法(mm)168×284×218 定格圧力(MPa)低圧:7 騒音値(dB)68 吐出量(L/min)(1800回転)7.5〜26.6 使用流体石油系作動油 吐出口径G1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする