ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39462927
品番
V15A1RX95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥177,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.8〜7[8〜70]
質量(kg)
14.5
ポンプ容量(cm
3
/rev)
14.8
トラスコ品番
364-9679
種類
ピストンポンプ
外形寸法(mm)
168.0×191×150
騒音値(dB)
68
吐出量(L/min)
(1800回転)7.5〜26.6
使用流体
石油系作動油
吐出口径
G1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39462927
V15A1RX95
07031841
V15A1RX-95
ピストンポンプ
ダイキン工業
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました