曜日別特売
V15A1RY-95 ピストンポンプ ダイキン工業 39462936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード39462936品番V15A1RY-95
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。

最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]質量(kg)13.5ポンプ容量(cm3/rev)14.8トラスコ品番364-9687種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68吐出量(L/min)(1800回転)4.5~26.6使用流体石油系作動油吐出口径G1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする