V15A3RX95 ピストンポンプ ダイキン工業 39462972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39462972 品番V15A3RX95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥177,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。

最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜21[35〜210] 質量(kg)14.5 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番364-9725 種類ピストンポンプ 外形寸法(mm)168.0×191×150 騒音値(dB)68 吐出量(L/min)(1800回転)7.5〜26.6 使用流体石油系作動油 吐出口径G1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39462972 V15A3RX95 07031884 V15A3RX-95 ピストンポンプ ダイキン工業 ピストンポンプ ダイキン工業 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする