曜日別特売
BT-402-50 マニホールドブロック ダイキン工業 39463243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39463243品番BT-402-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。

連数4仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8478幅(mm)230質量(kg)7.8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする