曜日別特売
TSC-G01-11 小型絞り弁ガスケット取付形 ダイキン工業 39463374

小型絞り弁ガスケット取付形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39463374品番TSC-G01-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。

トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする