曜日別特売
KSO-G02-4CB-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSO-G02-4CB-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463514
KSO-G02-4CB-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463514
KSO-G02-4CB-30 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 39463514

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード39463514品番KSO-G02-4CB-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする