TTJ-1.2 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO 39463733 TTJ-1.2 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO 39463733

爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39463733 品番 TTJ-1.2
参考基準価格(税別)¥52,450 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。

揚力(kN)
爪部/12
頭部/30
爪荷重(t)1.2 頭部荷重(t)3 揚程(mm)105 爪最低位(mm)12 爪最高位(mm)117 頭部最低位(mm)205 頭部最高位(mm)310 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 質量(kg)7.3 用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災 トラスコ品番374-6305 ストローク(mm)105 高さ(mm)12〜117 本体高さ(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39463733
2015-05-08
用途:
機械の移設作業
有限会社大野精機 様

軽量で使いやすい。

対象商品:
39463733
2014-06-25
用途:
ハウスの高さ調整
個人のお客様

安くても使用したところ特に何も無い。良いと思います。

1人が参考にしています
2014-06-22
用途:
コンテナの調整
個人のお客様

安くても十分使えるレベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする