MMJ-50Y ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所 39463776 MMJ-50Y ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所 39463776 MMJ-50Y ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所 39463776 MMJ-50Y ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所 39463776 MMJ-50Y ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所 39463776 MMJ-50Y ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所 39463776

ミニタイプ油圧ジャッキ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39463776 品番 MMJ-50Y
参考基準価格(税別)¥262,980 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。

ストローク(mm)30 揚程(mm)50 揚力(kN)500 質量(kg)18.0 トラスコ品番109-8349 種別油圧ジャッキ 許容荷重(t)50 寸法(Φmm)(ヘッド)178 最高高さ(mm)170 ベース寸法(mm)Φ165 最低高さ(mm)140 油量(mL)350 操作力(N)382.2 受金寸法(Φmm)80 ハンドル寸法(mm)Φ21.7×680 操作回数97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02137877
2022-10-29
用途:
エレベーダーメンテナンスの時
建設業・工事業

こんなに小さいのにパワーは最強です!買って良かったです。これからも重宝しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02137877
2021-04-13
用途:
ギヤ抜き時
有限会社広日テクノサービス 様

これは小さく隙間にも入り便利だ!
ただ横向きには不向きかも、

1人が参考にしています
対象商品:
02137877
2021-06-07
用途:
印刷機械の移設作業

赤い塗装がされていますがすぐに剥がれる感じでしたので、改善出来ればと感じました。

対象商品:
02137877
2017-03-20
用途:
機械の修理時等
株式会社ミヤビック 様

コンパクトで狭い場所及び横向きの作業でも使用でき非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02137886
2013-07-03
用途:
曳き屋
有限会社マル和建設 様

軽くて持ち運びにラクである。微調整が効く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする