ダイキ
ダイキの 運搬機器
ダイキの 搬送用コロ
スピードローラー用ハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39463821
品番
D1000
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途
スピードローラーの旋回用として使用。
トラスコ品番
391-4071
幅(mm)
(取手)280
全長(mm)
1000
質量(kg)
3
ハンドル
スピードローラー用操作ハンドル
注意
※確実に連ピンと固定してご使用ください。