IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電工具 本体
IKURATOOLS(育良精機)の 締付/穴あけ(充電工具)
IKURATOOLS(育良精機)の 充電式パンチャー
コードレスパンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39463882
品番
ISMP15LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥178,000
電源から離れた場所での長時間連続作業に便利です。1回の充電で270回打ち抜き可能(SS400 Ф11 t=6)です。
穴あけ能力(mm)
ステンレス/t4×Φ15
鉄/t6×Φ15
用途
鋼材への穴あけ。
トラスコ品番
382-4179
フトコロ(mm)
25
充電時間
1時間
モーター電圧(V)
DC18
充電器出力
DC10.8/14.4/18V 3.4A
充電器入力
AC100V 50/60Hz 150VA
本体出力(kN[kgf])
117.6
穴の形状
丸穴:Φ6・Φ8Φ10〜Φ15まで1mmとび 長穴:6.5×10・8.5×13・10×15・11×15
電池パック
DC18V 3.0Ah(リチウムイオン)
使用可能回数
1回の充電で270回(SS400 Φ11 t=6にて)