ISMP18LE コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 39463891

コードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39463891 品番ISMP18LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,000

電源から離れた場所での長時間連続作業に便利です。1回の充電で220回打ち抜き可能(SS400 Φ11 t=6)

穴あけ能力(mm)
ステンレス/t4×Φ18
鉄/t6×Φ18
用途鋼材への穴あけ。 トラスコ品番382-4187 フトコロ(mm)50 充電時間1時間 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC10.8/14.4/18V 3.4A 充電器入力AC100V 50/60Hz 150VA 本体出力(kN[kgf])127.4 穴の形状丸穴:Φ6・Φ8Φ10〜Φ18まで1mmとび 長穴:6.5×10・8.5×13・10×15・11×15・12×18・13×19.5・14×21 電池パックDC18V 3.0Ah(リチウムイオン) 使用可能回数1回の充電で220回(SS400 Φ11 t=6にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする