734816AMP インターナル砥石 サンコー(サンコーミタチ) 39465176

インターナル砥石

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
寸法(mm)48×16×10
内容量1セット(20個)注文コード39465176品番734816AMP
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ストレートグラインダー用の砥石です。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300取付用ねじ穴なし寸法(mm)48×16×10質量(g)90トラスコ品番363-4728
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39465167
2016-06-28
用途: 溶接面の研磨
建設業・工事業

取り付けねじ付きを注文し代金もそれなりの金額を払ったにもかかわらずネジがついておらずそのため使えず大変な損失が出そうです
個人で商売しているものとして大変な事態です

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
取付用ねじ穴に修正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする