ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ミニサンドホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
39465255
品番
MSW584-80
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
外径(Φmm)
58
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.53
粒度
80
用途
一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。
トラスコ品番
364-5754
質量(g)
16
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23720
砥石寸法(mm)
58
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった