高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39465666 品番HDG18P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。

砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)7 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)2.6 仕様4芯タイプ 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B 質量(kg)3.25kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0802 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
注意
※電源HFI-044Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする