オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
ナローベルター用不織布ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
39465745
品番
NRH4150
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
粒度
150
ベルト寸法(mm)
4×330
用途
L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。目つぶしや塗膜はがし。
トラスコ品番
364-0884
色
赤
質量(g)
100