NR11E ナロベルター オフィスマイン 39465754 NR11E ナロベルター オフィスマイン 39465754

ナロベルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39465754 品番NR11E
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ベルト幅が3〜20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。

ベルト速度(m/min)400 ベルト寸法(mm)3〜20×330 ベルト幅(mm)3〜20 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)2.1 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.8 用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 トラスコ品番364-0868 質量(kg)1.35
注意
※安全保護具の着用。定格時間10分。ベルトの交換は必ずコンセントを電源より抜いて行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする