A2007 ウレタンバフ フラット コンパクトツール 39465824 A2007 ウレタンバフ フラット コンパクトツール 39465824 A2007 ウレタンバフ フラット コンパクトツール 39465824

ウレタンバフ フラット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39465824 品番 A2007
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磨き用バフです。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 寸法(mm)30×150×30 タイプ細目 内径(Φmm)30 トラスコ品番391-8254 質量(g)22 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39465781
2023-04-28
用途:
ボディの磨きに

いろんな会社の製品を使用してみましたが、流石ポリッシャーを出している会社のウレタンバフです。
磨きも出来、仕上げもしっかり出来ます。
それとしっかりとしてます。

対象商品:
39465781
2018-05-21
用途:
私の持っているポリッシャには小さ過ぎました。
有限会社タカヤマオフィス 様

通常私のウレタンは一枚¥2500円以上します。
もう少し粘りのある素材のものが、欲しかった。

対象商品:
39465781
2017-09-13
用途:
塗装仕上げ

ポリッシャーセットの中に入ってる物と同じものを購入させていただき、変わらず作業できてありがたいです。

対象商品:
39465781
2017-09-18
用途:
車の磨き仕上げ
トータルリペア YAMA-FACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の磨き仕上げに 使用してます。使い勝手が良く 信頼性もある。

対象商品:
39465824
2017-03-29
用途:
塗装研磨

コーティング前の下地処理に大活躍。割安なセット品等があるとうれしい。

対象商品:
39465824
2017-03-24
用途:
塗装後の仕上げ用として。

問題なく使用できます。バフの減りもそんなに早くなく長く使えました。

対象商品:
39465781
2016-09-03
用途:
液体ワックスの塗付、コンパウンド仕上げ
建設業・工事業

ギアアクションに付属していたものと同じでしたので安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
39465781
2015-09-09
用途:
車のボディーみがき
自動車・二輪車・自転車関連業

車のボディーみがきの 仕上げに使っています。柔らかくて、ボディー表面の 輝きがよく 非常に気に入っています
特に 黒色など 気を遣う色には 安心して使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする