サンダポリッシャー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39466174 品番RSE-1250
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです
●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです
●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです
●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます
●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています
●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています

ペーパー径(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000〜12000 電源(V)単相100 定格電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き 付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1 長さ(mm)226 幅(mm)123 質量(kg)1.5 高さ(mm)151 タイプサンダポリッシャー(AC式) 回転数(min-1[r.p.m])6000〜12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 パッド径(Φmm)123 商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中に振回されないように本体を確実に保持してください
※回転させたまま台や床などに放置しないでください
※使用中は回転部に手や顔などを近づけないでください
※付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39466174
2020-04-03
用途:
車両の磨き補修など
個人のお客様

エアーダブルアクションサンダーが壊れたので今回は電動を選んでみました。色んなサイトで調べているとお手頃なうえに素人が使うには十分な性能と信頼のメーカーと言うことなので購入を決めました。
性能は素人なので他の商品とは比較出来ませんが使用感は良いと思いました。ただ1点コードが短いのでトラックなど脚立に乗って作業すると延長コードの繋ぎ目が宙に浮いてしまうので5mのコード仕様も選べる様にして欲しいです。

8人が参考にしています
対象商品:
39466174
2019-06-17
用途:
木材の表面研磨

耐久性はまだ分かりませんが、特に不具合は感じませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
39466174
2017-01-06
用途:
150番〜180番円形サンドでの研磨に使用しています。
有限会社藤色 様

平面研磨は問題ありません。2台目の機材として同じ物を選びました。

3人が参考にしています
対象商品:
39466174
2016-11-01
用途:
バイクのワックス掛け用に
有限会社鈴木 様

バイクに使うには面積が少ないですが(125tと250tのスクーターです)
125tにまず使いましたが7割くらいの面は使用できた感じです。

 付属のスポンジに固形ワックスを付けて磨いてみましたが意外と
スポンジが汚れていました。(もちろん洗車後です)

 機械で擦りこんでるので汚れも落ちたんでしょうね。

 拭き取りは羊毛バフでふき取ったらだいぶ艶が出ました。

 バイクには必要ないかなと思いましたがあると便利です。

 本体が重いので垂直面は片手で作業すると結構重いですね。

 サンダーとして使うのを考えたらこのくらい重量が必要なんでしょうけど。

 ワックス掛けだけなので3千円ほどの物でもいいかなと思いましたが
こちらを選んで正解でした。

 パッドは125oを使いましたが、今度はやや大きめの150oを使って
使用してみようと思います。

 狭い部分にも多少はパッドが入りもう少し使えると思いますので。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする