TRUSCO
TRUSCOの ヘッドライト
TRUSCOの ヘッドライト本体
LEDクリップヘッドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39468283
品番
THL7051A
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。
左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類
LED
トラスコ品番
384-1774
質量(g)
48
電源
単3形アルカリ乾電池(1個)別売
全光束(Lm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×35×43
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
連続点灯時間
最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
26
照射距離(m)
70
最大点灯時間
最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。