蛍光灯65W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39469437 品番DEQ65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

蛍光灯ブライトンライト用65W交換球です。

消費電力(W)65 電球の種類蛍光灯 全光束(Lm)3600 仕様インバーター内蔵 トラスコ品番370-3037 質量(kg)0.27 寿命5000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする