ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2300
コード長さ(m)
5.0
注文コード
39469866
品番
RE205
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・コード長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
明るさ(Lm)
2300
消費電力(W)
200
電球の種類
レフ球
芯数
2
コード長さ(m)
5.0
使用場所
屋外用
用途
建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
トラスコ品番
370-4131
質量(kg)
1.32
電源(V)
100
電線仕様-種別
VCT0.75mm
2
電源タイプ
電源コード式
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。