※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-310 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469927 RC-310 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469927

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39469927 品番 RC-310
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付けカンタン、バイス付作業灯です。

明るさ(Lm)3500 コード長さ(m)10.0 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)2.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×316×383 口金E39 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 芯数(C)2 用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 トラスコ品番370-4092 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39469857
2017-11-02
用途:
機械メンテ

持ち歩きにも便利で、とても明るくて使い心地も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする