富士通
富士通の 懐中電灯・ライト
富士通の ハンズフリー便利ライト
富士通の セーフティーライト
LEDセーフティーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39470033
品番
HGS4210FRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
マジックバンドで腕などに簡単装着できるセーフティライトです。
フラッシング機能付です。
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×2個別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×49×96
光源
高輝度白色LED(2個)
連続点灯時間
最大:強点滅時/約60時間、弱点滅時/約80時間(アルカリ乾電池20℃連続使用)
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
385-5902
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。