取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39470146 品番A-W560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水型LED照明灯の取り付け金具です。

タイプフランジ式 適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC) 質量(g/セット)150 トラスコ品番366-9505 質量(g)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする