日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
金属センサードラム(ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39470286
品番
KSEK34
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
電線長さ(m)
30
特性
アース付
色
(側板)エメラルドグリーン
電線仕様-種別
VCT
用途
建設工事などの現場作業に最適。
仕様
ブレーカー付
トラスコ品番
368-6191
寸法(mm)
W300×D250×H390
電圧(V)
AC100
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2.0
電線色
黒
商品説明動画
参考になった