曜日別特売
FCE34 電流コントールドラム 日動工業 39470322

電流コントールドラム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39470322品番FCE34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500

電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。

用途
過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。
電線長さ(m)30コンセント定格2P 15A 125V(アース付)(側板)紺電線仕様-種別VCT使用場所屋内型仕様電源ランプ付トラスコ品番368-5942電圧(V)AC100コンセント個数4定格電流(A)5電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3側板290Φmm電線色プラグ形状ポッキンプラグ×1
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする