電流コントールドラム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470331 品番FCEB32
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。

電線長さ(m)30 特性アース付 (側板)紺 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。 仕様電源ランプ付 トラスコ品番368-5951 タイプ屋内型 電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0 側板290Φmm 電線色 プラグ形状ポッキンプラグ×1
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする