ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
2P接地付延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39470444
品番
SX-053K-B
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
色
グレーブルー
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
コンセント個数
3
質量(kg)
0.80
用途
電気器具の延長電源として。
トラスコ品番
370-4483
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-種別
ソフトVCTF
特性
防塵、アース付