JTコードリール

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 特性防塵 電線仕様-種別VSRF 種別パーソナルタイプ(屋内型) 注文コード39470453 品番JT3-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は特性・電線仕様-種別・種別など7種類から選べます 他の種類を見る

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VSRF 電線長さ(m)10 質量(kg)2.56 仕様コンセント防塵シャッター付、通電ランプ付 トラスコ品番370-3541 種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性防塵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02167907
2024-04-24
用途:
大学の教室にて
教育・研究機関

電源が少ない教室で、教員・学生のノートPCのために使っています。
全体的にとても丈夫だし、何も不満ないです。
しいて言うと、コンセントを6個にしたモデルがあるとすごくうれしいですね。ノートPCは高々6,70ワットなので。

対象商品:
02167907
2022-12-13
用途:
野外高圧洗浄機使用時
製造業

以前延長コードで使用していましたが、やっぱりコードリールは扱い易いですね。軽量なのと場所もとらないコンパクトなので購入して良かったです。

対象商品:
02167907
2014-04-30
用途:
軽作業の電源
有限会社岡製作所 様

軽量で女性でも持ち運びやすい!!
収納しやすくコンパクトなので保管しやすい!!

対象商品:
02167907
2023-01-04
用途:
ガレージの車両整備作業

買ってすぐに、4つのうち2つが不通になりました。差込口もユルユルで、接続機器を少し動かしただけで通電が切れてしまいます。安物買いの銭失いそのものでしたが、我慢して使っています。すごくストレスです。

対象商品:
02167907
2014-06-02
用途:
作業に
小吉プレス工業 様

普通でした。

対象商品:
02167907
2011-11-11
用途:
車の清掃等の作業

D2で同じ商品が¥2980で売っていた・・・(;゚Д゚)!特売商品でもないのに

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする