※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG201KX サンタイガーリール ハタヤリミテッド 39470636 BG201KX サンタイガーリール ハタヤリミテッド 39470636 BG201KX サンタイガーリール ハタヤリミテッド 39470636

サンタイガーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470636 品番BG201KX
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。

仕様
ブレーカー付
コンセントキャップ付
電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 トラスコ品番370-2758 質量(kg)6.4 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする