※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンデーリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電線長さ(m)
20
仕様
防じんシャッター付
注文コード
39470654
品番
S-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
電線長さ・特性・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2(C)
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
20
質量(kg)
4.6
仕様
防じんシャッター付
トラスコ品番
370-4289
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
コンセント定格
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
1.25
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39470654
S-20
89827745
S-20
サンデーリール 標準型
ハタヤリミテッド
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました