曜日別特売
CV-23 コードバンド ハタヤリミテッド 39470767

コードバンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)230
内容量1セット(5本)注文コード39470767品番CV-23
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大型・幅広ベルトクリップです。

用途コードをまとめてクリップ。質量(kg)0.03質量(g/袋)30トラスコ品番370-2995セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り全長(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470776
2023-12-13
用途: コードの束ねに使用

コードバンドでこの長さは他に見付からず購入しました。
厚みがありやや硬めなので固定用の穴への抜き挿しが少々やり難いです。
特に冬場は更に固くなり無理をすると割れてしまうことがあるので注意が必要です。

対象商品 : 39470767
2022-02-10
用途: ケーブルに引っ付けておけるので無くさないのが〇
製造業

CV-23サイズを使用しております。
外した時にケーブルに引っ付けておけるためバンドを無くさないのがとてもいいです。
以前使用しておりましたケーブルに引っ付けておけるタイプの
リピートタイでこのサイズの商品が無くなってしまった為、こちらを使用しておりますが
以前使用していた商品よりやや硬く、取り外しの多い物は
劣化?で穴の部分が割れてしまうため、交換用のストックが必須です。

対象商品 : 39470767
2016-06-08
用途: 電気コードをまとめる為

曲げやすく、締め具合を調整できる為、満足しています。

対象商品 : 39470767
2016-02-26
用途: コードの結束
株式会社セキヤ設備電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し柔らかいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする