マックリール(手巻き)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39470812 品番 MS-8-B
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数2 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-芯数2 定格電流(A)6 電線長さ(m)8 質量(kg)0.95 用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 トラスコ品番370-3797 ブルー 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
内装工事の際
インテリアコンストラクション  様

大変コンパクトで荷物にならなくて重宝している。簡単にコードの出し入れができて作業が早く済む。

2025-03-19
用途:
機器の設置作業
建設業・工事業

軽いので近くに電源がない現場で重宝している。
大型のコードリールを持ち出すまでもない現場で便利

対象商品:
10482167
2023-09-06
用途:
屋外予備
金融・保険業

屋上の物置に予備として確保しておきます。思ったよりも小さくて、コンパクトです。

対象商品:
39470794
2022-07-26
用途:
配線回し用
サービス業

コンパクトで軽くてよい。有効長の表記があればもっとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
10482167
2021-10-19
用途:
広いわりに、コンセントが少ない部屋で使用しています
宗教法人桂岩寺 様 (その他業種)

今までリール式ではない延長コードを使用していました。
リール式は必要な長さで使うことができ、部屋がすっきりして良いです。
また、この商品は軽いのがグッド!購入して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
39470794
2021-03-10
用途:
プラグインハイブリッド車からの電源取り
製造業

プラグインハイブリッド車についている100V電源コンセントから電源を取るために、常時車載しておくために買いました。
薄型でコンパクトなので、邪魔にならず重宝しています。

2020-11-09
用途:
ノートパソコンの電源に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

もう一回り小さい2mの自動巻を使用していたが最後までガツンと引き出さなと止まらない仕様で大丈夫かなと思いながら使っていたが案の定1年ほどで断線、今回買い替え結果5mに長くなったけどコードが柔らかく取り回しが楽で巻き取りも軽く非常におすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
39470812
2020-04-22
用途:
ガレージ外での電動工具使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コードは必要十分な長さでリール本体は壁に掛けることもできるサイズなので保管にも邪魔にならない。便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする