コードリール シンディテモートリール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39470916 品番TC-317
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 定格電流(A)5 電線長さ(m)17+3 質量(kg)4.2 用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。 トラスコ品番370-4696 電線太さ(mm2)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:639

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39470916
2015-09-10
用途:
ドリル等を主電源から離れて作業するとき
その他業種

一言でスバラシー、使ってみればわかります。
何で今まで無かったか不思議です・・・水道の巻き取りホースと同じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする