延長コード 防雨型・3個口

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39471047 品番 FX-053-B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。

ブルー 電線長さ(m)5.0 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.02 用途電気器具の延長電源として。 トラスコ品番370-3258 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39471013
2024-02-21
用途:
外壁
建設業・工事業

電圧低下を気にせず作業出来るので快適防雨タイプなので雨でも安心

1人が参考にしています
対象商品:
39471047
2024-02-10
用途:
投光器の延長コード
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

長さ、ケーブル太さともに
丈夫に 作られており 不満は、ない。

対象商品:
39471031
2022-11-24
用途:
仮設の照明を設置する際の電源確保のため
建設業・工事業

短期間の工事で、リースをするのがもったいないので購入しました。
使用感は可もなく不可もなく思っていた通りのものでした。
コードを引っかける付属品が付いてきてそちらの使い勝手良かったです。

2022-07-29
用途:
バッテリー充電
サービス業

電線に十分な太さがあり安心。
値段も安くメーカー品で安心しています。
不満は緑が欲しかったです。

対象商品:
39471047
2022-02-27
用途:
ベランダ電源用
D125 様 (飲食業)

エアコンの穴を通してベランダに電源を設置した。長さ、頑丈さ共に非常にしっかりしておりホームセンターより随分安くて非常に助かりました。

対象商品:
39471047
2020-07-15
用途:
ベランダビオトープへの電源
株式会社肉体改造研究所 様 (サービス業)

雨等の水分が接触しない加工になっていて、ベランダでの使用に重宝しています。

対象商品:
39471047
2020-01-21
用途:
発電機から

日本製日本メーカーですのでかなりしっかりしています、そして重いです。
ぶらさがりのコンセントでは抜けてくるかもしれません。
耐久性は期待していいと思います。

対象商品:
39471047
2019-11-17
用途:
防雨コンセントの代用
農・林・水産業

防雨コンセントが劣化しました。交換を依頼した電気工事屋さんがすぐに来れないということなので、これでしばらく代用します。
 しっかりとした作りで安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする