ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39471101
品番
BN30K
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
仕様
ブレーカー付
防雨型コンセントキャップ
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
6
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.9
用途
建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
適合
漏電保護専用
トラスコ品番
370-2791
電線太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨